NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06758175
品番
SGFREM 6.0
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。
寿命は従来品の3倍以上。
型用鋼から難削材まで対応。
刃数
3
全長(mm)
80
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
用途
炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
全長L(mm)
80
表面処理
SG(TiCN)コーティング
ねじれ角
標準(30度)
シャンク径公差
h7
刃径D(Φmm)
6
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
16
公差(mm)
±0.1