NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06758516
品番
SGLREM 8.0
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。
・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
25
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
8
刃数
3
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
表面処理
SG(TiCN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(μm)
±100