C 13MA 丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 06760643

丸のこ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06760643 品番C 13MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,500

アルミベース

ノコ刃外径(Φmm)335 取付穴径(Φmm)25.4(25も可) 回転数(min-1[r.p.m])2800 最大切込深さ(mm)(45°時)16〜82(2寸7分) 最大切込深さ(mm)(90°時)22.5〜126(4寸2分) 電源(V)単相100 電流(A)12.0 消費電力(W)1140 コード長さ(m)3心・5 材質(ベース)アルミ 質量(kg)9.8 付属品チップソー(刃数50)、スパナ2個 トラスコ品番852-2757 アズワン品番64-7054-81
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする