曜日別特売
16ERM1.50ISO IC908 ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカル 06760835

16ERM1.50ISO IC908 ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカル 06760835
16ERM1.50ISO IC908 ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカル 06760835
16ERM1.50ISO IC908 ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカル 06760835

ISOメートルねじ切りチップ 16ER

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
コーナー半径(mm)0.19
内容量1箱(5個)注文コード06760835品番16ERM1.50ISO IC908
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます

寸法d(mm)9.525寸法l(mm)16寸法r(mm)0.19寸法x(mm)0.8寸法y(mm)1形状三角形材質IC908コーナー半径(mm)0.19切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴トラスコ品番162-2480種別外径ねじ用ピッチ1.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06760966
2013-05-31
用途: ss材と45cの細目ネジ加工
山形ギヤ-製作所

此のチップの他2種類使っていますが切れ味と持ちが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする