曜日別特売
16ERM8NPT IC908 NPTねじ切りチップ 16ER イスカル 06761002

NPTねじ切りチップ 16ER

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.12
内容量1箱(5個)注文コード06761002品番16ERM8NPT IC908
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます

材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525山数8.0切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16コーナー半径(mm)0.12寸法x(mm)1.3寸法y(mm)1.8穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする