※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
ユニファイねじ切りチップ 16IR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.12
0.06
0.07
0.09
0.1
0.12
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
06761124
品番
16IRM12UN IC908
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
トラスコ品番
620-0648
種別
内径ねじ用
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
山数
12
切刃長さ(mm)
9.525
寸法r(mm)
0.12
寸法l(mm)
16
コーナー半径(mm)
0.12
寸法x(mm)
1.1
寸法y(mm)
1.4
穴の形状
円筒穴