※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
ウィットワースねじ切りチップ 16IR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.23
0.2
0.23
0.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
06761151
品番
16IRM14W IC908
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
トラスコ品番
203-0241
種別
内径ねじ用
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
山数
14
切刃長さ(mm)
9.525
寸法r(mm)
0.23
寸法l(mm)
16
コーナー半径(mm)
0.23
寸法x(mm)
1.0
寸法y(mm)
1.2
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。