※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16IR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
06761246
品番
16IRMAG55 IC908
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
トラスコ品番
203-0314
種別
内径ねじ用
形状
三角形
ピッチ
0.50~3.00
寸法d(mm)
9.525
山数
48~8
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
コーナー半径(mm)
0.05
寸法x(mm)
1.2
寸法y(mm)
1.7
穴の形状
円筒穴