画像準備中

仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16IR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 06761255 品番 16IRMAG60 IC908
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます

材質IC908 トラスコ品番203-0322 種別内径ねじ用 形状三角形 ピッチ0.50〜3.00 寸法d(mm)9.525 山数48〜8 切刃長さ(mm)9.525 寸法l(mm)16 コーナー半径(mm)0.05 寸法x(mm)1.2 寸法y(mm)1.7 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする