イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16IR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
06761264
品番
16IRMG60 IC908
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
トラスコ品番
203-0306
種別
内径ねじ用
形状
三角形
ピッチ
1.75〜3.00
寸法d(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
9.525
寸法l(mm)
16
コーナー半径(mm)
0.1
寸法x(mm)
1.2
寸法y(mm)
1.7
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。