TB-U1 【測定・測量機器レンタルサービス】携帯雷検知器 TB-U1 Spectrum Electronics 06763356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-U1 【測定・測量機器レンタルサービス】携帯雷検知器 TB-U1 Spectrum Electronics 06763356 TB-U1 【測定・測量機器レンタルサービス】携帯雷検知器 TB-U1 Spectrum Electronics 06763356

【測定・測量機器レンタルサービス】携帯雷検知器 TB-U1

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)10 注文コード06763356 品番TB-U1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

雷雲の接近を素早く検知し、雷雲の危険を知らせる!
世界中の屋外活動現場などで確かな実績をもつ携帯型雷検知器
多機能・高性能な機械が屋外スポーツや作業時の安全を守ります。
最大120km遠方の雷の活動を検知し追跡する携帯型雷検知器です。

仕様【雷雲検知距離】最大120km セット内容本体(TB-U1/9V電池)、コネクタキャップ×2(本体裏面に装着済み)、本体ケース、ACアダプター、壁掛けスタンド、デスクスタンド、収納ケース 質量(g)400 電源9V乾電池(006P)、ACアダプター、12Vカーアダプター 精度接近スピード±10%/雷雲までの距離 16km:±1% 64km:±5% 120km:±7% 寸法(cm)16.3×8.6×3.8 ディスプレイ2×16 LCD 寿命約45000時間 連続動作時間(乾電池使用時)警報が出続けた場合5〜7時間 動作温度範囲(℃)-17.8℃〜46.1℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする