PWD22&TAMAPOD-S 【測定・測量機器レンタルサービス】現在天気計&ロガー PWD22&TAMAPOD-S VAISALA(ヴァイサラ) 06763496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWD22&TAMAPOD-S 【測定・測量機器レンタルサービス】現在天気計&ロガー PWD22&TAMAPOD-S VAISALA(ヴァイサラ) 06763496 PWD22&TAMAPOD-S 【測定・測量機器レンタルサービス】現在天気計&ロガー PWD22&TAMAPOD-S VAISALA(ヴァイサラ) 06763496

【測定・測量機器レンタルサービス】現在天気計&ロガー PWD22&TAMAPOD-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 注文コード06763496 品番PWD22&TAMAPOD-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

広い用途と天候に対して高い信頼性と正確さを発揮。
天気計PWD22は、静電容量式の感雨センサによって降水を感知します。さらに前方散乱の光学的データと温度の測定値を合わせて情報処理することにより、降水が雨か雪か、あるいはその他の降水現象かを判別します。

仕様
【天気分類】降水タイプ7種類(雨、氷雨、霧雨、霧氷雨、みぞれ、雪、雹)、霧、ミスト、靄(煙性、砂性)、晴れ
【降水測定】測定項目:降水強度、降水量、降雪量 検出感度:10分以内に0.05mm/h
【記録インターバル】1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30秒/1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30、60分
セット内容現在天気計センサー(ボルト・スプリングワッシャー×4 プレート×1付き)、センサーケーブル、センサー取付けプレート一式(プレート2種類)、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー一式(ボルト(長)×4、ボルト(短)×4、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×8)、ロガー(ACアダプター付)、SDカード(本体内蔵)、カードリーダー(センサー用)(ロガー用) 質量(kg)3 測定範囲10〜20000m 電源12〜50VDC 測定方法前方散乱方式 寸法(cm)40.4(W)×69.5(L)×19.9(H) インターフェイスUSB(miniBコネクタ)
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする