チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
快刃乱麻サイディングソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3枚)
注文コード
06763662
品番
100×14P
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。
93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.35
刃数(p)
14
用途
軟質、硬質窯業系サイディング
トラスコ品番
828-3453
適合材
軟質、硬質窯業系サイディング
RoHS指令(10物質対応)
対応