チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
一刀両断オールダイヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06763714
品番
125×8P
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
制振・静音タイプ。
レーザー樹脂加工。
台金に樹脂を埋め込み振動を吸収、直進性にスグレ切断時の騒音も著しく低下します。
用途
あらゆる硬質、軟質窯業系サイディング。
コロニアル。
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20(19)
刃厚(mm)
1.8
刃数(p)
8
トラスコ品番
852-4013
適合材
硬質、軟質窯業系サイディング
RoHS指令(10物質対応)
対応