125×36P 石膏ボード用チップソー チップソージャパン 06763827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石膏ボード用チップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06763827 品番125×36P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。
93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。
独自の刃型でキレイな仕上がり。
薄刃の効果で粉塵減少。
幅広い用途で作業効率アップ。

外径(Φmm)125 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1 刃数(p)36 用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板、化粧ケイカル板(キッチンパネル等) トラスコ品番776-9067

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする