- 用途
- ・歯科治療、ホワイトニング、写真撮影、矯正ボンディング時の口腔視野を確保するため、開口状態を保持するために使用します。
- 材質
- ポリカーボネート樹脂
- 幅(mm)
- (挿入部)Lサイズ:97、Mサイズ:88、Sサイズ:72
- 色
- 透明グリーン
- 質量(g)
- Lサイズ:14、Mサイズ:12、Sサイズ:9
- サイズ(mm)
- Lサイズ:W127×D56×H53、Mサイズ:W118×D51×H48、Sサイズ:W101×D46×H44
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X00232000208
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器