OT-1405 【測定・測量機器レンタルサービス】自記式地滑り計 OT-1405 大田商事 06765587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OT-1405 【測定・測量機器レンタルサービス】自記式地滑り計 OT-1405 大田商事 06765587 OT-1405 【測定・測量機器レンタルサービス】自記式地滑り計 OT-1405 大田商事 06765587

【測定・測量機器レンタルサービス】自記式地滑り計 OT-1405

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) 注文コード06765587 品番OT-1405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

簡単操作で操作に熟練しなくても使いやすい設計
地滑りなどによって生じる地表変化を先端の検知部が的確にキャッチして、リード線の伸縮動作をチャート紙に記録します。また、リレーボックスに接続してサイレン・パトランプで警報を発することもできます。

仕様
【変位長】300mm
【ピリオド】1日/8日
【膨張係数】0.00002
セット内容本体 、ポリエステルコートインバー線(30m)、2芯コード(20m)、リレーボックス、サイレン(コード付き)、回転灯(コード付き)、コントローラー(ケーブル2本付き)、ソーラーパネル・バッテリー(ケーブル付き)(本体用・付属品用) 寸法(mm)151(W)×245(H)×207(D) 質量(kg)4.9 倍率5倍 リード線長さ(mm)0.5インバー線 警報設定2mm、4mm/h
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする