※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 注文コード
- 06766729
- 品番
- 10140-71UTN
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥90,178販売価格(税別)
適合車種 8BJ-JB06 JB04E
レイアウト フルエキゾースト
エキゾースト チタン(バフ仕上げ)
サイレンサー チタンΦ98×300mm
音量 83db/ 3500rpm
加速騒音 78db
重量 2.1kg(STD 5.5kg) タンデム× ドレン
エレメント
触媒
仕様 JMCA制度適合/排ガス規制対応