日東工業
(PHE-TF)ヒートパイプ式盤用熱交換器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06767341
品番
PHE-15TFA
参考基準価格(税別)
¥80,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
キャビネット内飛び出しがないノンフロン天井フラットシリーズ・作動液は、環境への影響が全く無い純水を使用しています。・ファン・フィルターおよび、放熱ユニットも取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
用途
天井取付型・フラットタイプ(キャビネット天井取付用)樹脂羽ファンタイプ
付属品
パッキン・取付ねじ・取扱説明書
質量(kg)
7
定格電圧(V)
単相 AC100
使用温度(℃)
-10~+60
定格電流(A)
0.42/0.38
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
28/26
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
起動電流(A)
0.56/0.50
騒音レベル(dB(A))
約57/61
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格能力(W/K)
16/17
寸法(横×縦×深さ)(mm)
360(フランジ含ヨコ400)×200×200
IP等級
IP5X(カテゴリー2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600