ファミリー・ライフ
折りたたみ式ラダーレール
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06767402
品番
a37278
参考基準価格(税別)
¥19,819
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
バイクや耕運機などをトラックへ積込む際に便利
ツメ式フックでガッチリ固定
凸型加工で滑りにくい
耐荷重200kgの頑丈さ&サビにも強い
折りたたみ式で持ち運びに便利
材質
アルミニウム
質量(kg)
(約)6
耐荷重(kg)
(約)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:(約)29.5×180×6、収納時:(約)29.5×90×13.5