曜日別特売
SS011-22-M シャツ 兼用 長袖 ブルー 住商モンブラン 06770256

正面1

SS011-22-M シャツ 兼用 長袖 ブルー 住商モンブラン 06770256
SS011-22-M シャツ 兼用 長袖 ブルー 住商モンブラン 06770256
SS011-22-M シャツ 兼用 長袖 ブルー 住商モンブラン 06770256
SS011-22-M シャツ 兼用 長袖 ブルー 住商モンブラン 06770256
SS011-22-M シャツ 兼用 長袖 ブルー 住商モンブラン 06770256

シャツ 兼用 長袖 ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
肩幅(cm)45
内容量1枚注文コード06770256品番SS011-22-M
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

シワになりにくく、お手入れがしやすい男女兼用シャツ。社会の変化やニーズに対応し、新しい素材や技術を取り入れた「M+シャツ」シリーズです。

胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
74
衿廻り(cm)
41
材質
シャドーストライプトリコット
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル80 綿20
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする