PC1775 再生パレットカバーポリ袋GZタイプ ジャパックス 06771848

再生パレットカバーポリ袋GZタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(1枚×50冊)
注文コード
06771848
品番
PC1775
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

パレットカバー、横2300mm(仕上幅1150mm+マチ1150mm)x縦1775mm、厚み0.030mmのガゼットタイプのポリ袋です。
標準サイズのパレット(T11型パレット、サイズ:幅1100mm x 奥行1100mm)に最適なガゼットタイプのポリ袋です。
使用時(パレット積載時)、高さ1200mmくらいまで対応できるパレットカバー(ポリ袋)です。
屋外・屋内におけるパレット積載物の防塵・防水用カバーとして使われる大型タイプのポリ袋です。
内容物が確認しやすい透明タイプのパレットカバー(ポリ袋)です。
再生原料(再生プラスチック)100%で作られた、環境にやさしいパレットカバー(ポリ袋)です。
パレットカバー以外にも大型商品、大型器具等の保管や収納用など使い方次第で多目的に使えます。
低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。
柔軟性に優れ、突起物にも強いパレットカバー(ポリ袋)です。
物流倉庫や資材倉庫、工場、バックヤードなど幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。
※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※再生原料(再生プラスチック)を使用しているため色ムラや質感、強度等にばらつきが出る場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする