AEM213-D 【測定・測量機器レンタルサービス】電磁流向流速計 AEM213-D(校正書付) JFEアドバンテック 06772763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AEM213-D 【測定・測量機器レンタルサービス】電磁流向流速計 AEM213-D(校正書付) JFEアドバンテック 06772763 AEM213-D 【測定・測量機器レンタルサービス】電磁流向流速計 AEM213-D(校正書付) JFEアドバンテック 06772763

【測定・測量機器レンタルサービス】電磁流向流速計 AEM213-D(校正書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)15 注文コード06772763 品番AEM213-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

海洋だけに限らず河川、水路、湖沼でも測定可能
深度センサーと水温センサーが標準装備されていますので、測定水深が確認できるほか、水温の鉛直プロファイル測定としても利用できます。またフラッシュメモリー、カレンダー機能を装備しているので自動記録しながら正確な測定ができます。

仕様【表示部寸法(mm)】240(W)×100(D)×95(H) セット内容本体、センサー、ベーン、強流用ベーン、AC電源ケーブル、DC電源ケーブル、通信ソフトウェア、通信ケーブル(RS-232C)、USBシリアルケーブル、プラスドライバー、六角レンチ、予備ネジ(ローレットビス)、予備ボルト×4 、収納ケース 質量(kg)約1.1(電池含む) 電源単2形アルカリ乾電池×4本(約10時間使用可能) 精度流速:±1cm/sec or ±2%、方位:±2°、深度:±0.3%FS、水温:±0.02℃ 分解能流速:0.1cm/sec、方位:0.1°、深度:0.01m、水温:0.01℃ センサー寸法(mm)Φ40×307 メモリー2MBフラッシュメモリー(約17万データ)本体内蔵 測定レンジ流速:0〜250cm/sec、方位:0〜359.9°、深度:0〜50m、水温: -5〜+40℃
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする