ユタカメイク
ロープ ビニロンロープドラム巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
線径(mm)
12
12
9
6
3
長さ(m)
45
45
70
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06772986
品番
PRV-N6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途
各種結束、テント、タープ用など。
トラスコ品番
709-0408
長さ(m)
45
引張強度(kN)
13.43
線径(mm)
12
材質
ビニロン
色
ホワイト
包装形態
ドラム巻