ユタカメイク
ロープ ビニロン金剛打ロープドラム巻
手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3つ打に比べ45%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途
各種結束、テント、タープ用など。
材質
ビニロン
色
ホワイト
包装形態
ドラム巻
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
引張強度(kN)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06772977
PRX-N5
698-5621
70
3.92
9
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773510
PRX-N10
698-5620
70
1.76
6
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773589
PRX-N7
698-5617
200
0.68
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774167
PRX-N6
698-5622
45
7.25
12
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください