ユタカメイク
ロープ ビニロンロープドラム巻
手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途
各種結束、テント、タープ用など。
材質
ビニロン
色
ホワイト
包装形態
ドラム巻
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
引張強度(kN)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06772986
PRV-N6
709-0408
45
13.43
12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773896
PRV-N5
709-1890
70
6.86
9
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773991
PRV-N10
709-0393
70
3.23
6
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774176
PRV-N7
709-0402
200
0.88
3
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください