ユタカメイク
クレモナ金剛打ロープ巻物
キンクしにくいロープです。
用途
各種結束用。
テント、タープ用。
仕様
ロープの打ち方:金剛打ち
材質
ビニロン
包装形態
バンド掛巻
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06773659
VX3-600
128-0118
600
3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
06773729
VX12-200
593-0397
200
12
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
06773921
VX8-300
128-0080
300
8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
06774158
VX4-600
128-0097
600
4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
06774219
VX5-600
128-0101
600
5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
06774429
VX9-300
128-0111
300
9
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください