ビニロンロープ巻物

ビニロンロープ巻物 - ユタカメイク

手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。

用途
各種結束用。
誘引、テント、親綱用。
仕様
ロープの打ち方:3打ち
材質
ビニロン
長さ(m)
200
包装形態
バンド掛巻
内容量
1巻
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06773808VN9-200128-00799
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
06773957VN10-200128-010410
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
06774280VN12-200128-012012
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
06774289VN6-200128-01256
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする