PRC-N9 ロープ 綿ロープドラム巻 ユタカメイク 06773142

PRC-N9 ロープ 綿ロープドラム巻 ユタカメイク 06773142
PRC-N9 ロープ 綿ロープドラム巻 ユタカメイク 06773142
PRC-N9 ロープ 綿ロープドラム巻 ユタカメイク 06773142
PRC-N9 ロープ 綿ロープドラム巻 ユタカメイク 06773142

ロープ 綿ロープドラム巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻
線径(mm)5
長さ(m)100
内容量1巻注文コード06773142品番PRC-N9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。

用途
農園芸、各種結束など。
トラスコ品番
712-4743
長さ(m)
100
引張強度(kN)
1.27
線径(mm)
5
材質
綿
色
生成
包装形態
ドラム巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする