ロープ 綿ロープドラム巻

ロープ 綿ロープドラム巻 - ユタカメイクロープ 綿ロープドラム巻 - ユタカメイクロープ 綿ロープドラム巻 - ユタカメイクロープ 綿ロープドラム巻 - ユタカメイクロープ 綿ロープドラム巻 - ユタカメイクロープ 綿ロープドラム巻 - ユタカメイクロープ 綿ロープドラム巻 - ユタカメイクロープ 綿ロープドラム巻 - ユタカメイク

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。

用途
農園芸、各種結束など。
材質
綿
色
生成
包装形態
ドラム巻
全6種類を絞り込む
線径(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(m)
引張強度(kN)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PRC-N9 0677314206773142PRC-N91巻712-47431001.275
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
PRC-N7 0677384206773842PRC-N71本709-03882000.683
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
PRC-N5 0677386906773869PRC-N51巻709-0389704.219
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
PRC-N6 0677405206774052PRC-N61巻709-0390457.2512
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
PRC-N10 0677406106774061PRC-N101巻698-5618701.966
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
PRC-N8 0677444706774447PRC-N81巻698-56191000.984
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする