綿ロープ 14mm×200m
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。
- 用途
- 農園芸、祭礼用、各種結束などに。
- 仕様
- ロープの打ち方:3打ち
- トラスコ品番
- 127-8577
- 材質
- 綿
- 色
- 白
- 長さ(m)
- 200
- 包装形態
- バンド掛巻
- 線径(mm)
- 14
- 内容量
- 1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
ロープ、ヒモ の新着商品
カテゴリ



























