ロープ 綿金剛打ロープドラム巻

ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイクロープ 綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイクロープ 綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイクロープ 綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイクロープ 綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイクロープ 綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイクロープ 綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイクロープ 綿金剛打ロープドラム巻 - ユタカメイク

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。
金剛打ちの強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

用途
農園芸、各種結束など。
材質
綿
色
生成
包装形態
ドラム巻
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
線径(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
引張強度(kN)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PRCX-N5 0677329106773291PRCX-N5709-1887702.099
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
PRCX-N10 0677368606773686PRCX-N10709-1905700.826
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
PRCX-N9 0677375606773756PRCX-N9709-19001000.785
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
PRCX-N6 0677381706773817PRCX-N6709-1894453.8212
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
PRCX-N8 0677386006773860PRCX-N8709-04091000.684
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
PRCX-N7 0677414006774140PRCX-N7709-18822000.493
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする