ユタカメイク
綿金剛打ロープ
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。
用途
農園芸、祭礼用、各種結束などに。
仕様
ロープの打ち方:金剛打ち
材質
綿
色
白
長さ(m)
300
包装形態
バンド掛巻
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
線径(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
9
トラスコ品番
選択してください
127-8578
127-8586
127-8594
128-0083
128-0112
128-0117
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06773169
CX5-300
128-0112
5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773546
CX4-300
127-8586
4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773720
CX9-300
127-8594
9
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774192
CX8-300
127-8578
8
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774210
CX6-300
128-0083
6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774271
CX3-300
128-0117
3
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください