ユタカメイク
ロープ 綿金剛打ロープドラム巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
線径(mm)
9
3
4
5
6
9
12
長さ(m)
70
45
70
100
200
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06773291
品番
PRCX-N5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。
金剛打ちの強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途
農園芸、各種結束など。
トラスコ品番
709-1887
長さ(m)
70
引張強度(kN)
2.09
線径(mm)
9
材質
綿
色
生成
包装形態
ドラム巻