JJ-120 平ベルト金具 月カン ユタカメイク 06773476

JJ-120 平ベルト金具 月カン ユタカメイク 06773476
JJ-120 平ベルト金具 月カン ユタカメイク 06773476

平ベルト金具 月カン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(4個)
注文コード
06773476
品番
JJ-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。

用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
トラスコ品番
460-0203
材質
スチール
厚さ(mm)
2.4
色
シルバー
適合ベルト幅(mm)
20
縦(mm)
21
横(mm)
28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする