光
エアーキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20パック)
注文コード
06773492
品番
AQ-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
商品の梱包に使用できます。
用途
クッション材、保護材、梱包用資材に。
トラスコ品番
353-2202
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
4
長さ(m)
1.5
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません