PRK-N6 ロープ KPロープドラム巻 ユタカメイク 06773607

PRK-N6 ロープ KPロープドラム巻 ユタカメイク 06773607
PRK-N6 ロープ KPロープドラム巻 ユタカメイク 06773607
PRK-N6 ロープ KPロープドラム巻 ユタカメイク 06773607
PRK-N6 ロープ KPロープドラム巻 ユタカメイク 06773607

ロープ KPロープドラム巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は線径など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
12
注文コード
06773607
品番
PRK-N6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098

強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。

用途
一般作業などの各種結束。
トラスコ品番
709-1881
長さ(m)
45
引張強度(kN)
13.43
線径(mm)
12
材質
ポリエチレン/ポリエステル
色
オレンジ
包装形態
ドラム巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする