ユタカメイク
ロープ KPロープドラム巻
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
用途
一般作業などの各種結束。
材質
ポリエチレン/ポリエステル
色
オレンジ
包装形態
ドラム巻
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
引張強度(kN)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06773081
PRK-N8
709-1903
100
1.76
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773257
PRK-N5
709-1884
70
6.08
9
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773431
PRK-N10
709-0410
70
3.62
6
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773607
PRK-N6
709-1881
45
13.43
12
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773930
PRK-N7
709-1901
200
0.98
3
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774307
PRK-N9
709-0406
100
2.54
5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください