ユタカメイク
ロープ KP養生ロープドラム巻 2mm×310m
ポリエチレンにポリエステルを混ぜ作業性の良いロープです。
細目で農園芸の誘引や結束に向いているロープです。
用途
誘引、農園芸の結束
トラスコ品番
718-1210
材質
ポリエチレン/ポリエステル
色
G&G
長さ(m)
310
包装形態
ドラム巻
線径(mm)
2
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06773239
PRK-3500
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください