VX3-600 クレモナ金剛打ロープ巻物 ユタカメイク 06773659

クレモナ金剛打ロープ巻物

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は線径など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
3
注文コード
06773659
品番
VX3-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

キンクしにくいロープです。

用途
各種結束用。
テント、タープ用。
トラスコ品番
128-0118
長さ(m)
600
線径(mm)
3
仕様
ロープの打ち方:金剛打ち
材質
ビニロン
包装形態
バンド掛巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする