PRCX-N10 ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク 06773686

PRCX-N10 ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク 06773686
PRCX-N10 ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク 06773686
PRCX-N10 ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク 06773686

ロープ 綿金剛打ロープドラム巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
線径(mm)6
長さ(m)70
内容量1巻注文コード06773686品番PRCX-N10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。
金剛打ちの強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

用途
農園芸、各種結束など。
トラスコ品番
709-1905
長さ(m)
70
引張強度(kN)
0.82
線径(mm)
6
材質
綿
色
生成
包装形態
ドラム巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする