CX9-300 綿金剛打ロープ ユタカメイク 06773720

綿金剛打ロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
線径(mm)9
内容量1巻注文コード06773720品番CX9-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。

用途
農園芸、祭礼用、各種結束などに。
トラスコ品番
127-8594
線径(mm)
9
仕様
ロープの打ち方:金剛打ち
材質
綿
色
白
長さ(m)
300
包装形態
バンド掛巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする