VX12-200 クレモナ金剛打ロープ巻物 ユタカメイク 06773729

クレモナ金剛打ロープ巻物

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は線径など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
12
注文コード
06773729
品番
VX12-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

キンクしにくいロープです。

用途
各種結束用。
テント、タープ用。
トラスコ品番
593-0397
長さ(m)
200
線径(mm)
12
仕様
ロープの打ち方:金剛打ち
材質
ビニロン
包装形態
バンド掛巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする