ユタカメイク
ビニロンロープ巻物
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
線径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
9
注文コード
06773808
品番
VN9-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途
各種結束用。
誘引、テント、親綱用。
トラスコ品番
128-0079
線径(mm)
9
仕様
ロープの打ち方:3打ち
材質
ビニロン
長さ(m)
200
包装形態
バンド掛巻