ユタカメイク
ロープ 綿ロープドラム巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1巻
1本
¥5,798
線径(mm)
3
3
4
5
6
9
12
長さ(m)
200
45
70
100
200
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06773842
品番
PRC-N7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。
用途
農園芸、各種結束など。
トラスコ品番
709-0388
長さ(m)
200
引張強度(kN)
0.68
線径(mm)
3
材質
綿
色
生成
包装形態
ドラム巻