ユタカメイク
ロープ 綿ロープドラム巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1巻
¥8,498
1本
線径(mm)
9
3
4
5
6
9
12
長さ(m)
70
45
70
100
200
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06773869
品番
PRC-N5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。
用途
農園芸、各種結束など。
トラスコ品番
709-0389
長さ(m)
70
引張強度(kN)
4.21
線径(mm)
9
材質
綿
色
生成
包装形態
ドラム巻