ユタカメイク
ロープ ビニロンロープドラム巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
線径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
9
注文コード
06773896
品番
PRV-N5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途
各種結束、テント、タープ用など。
トラスコ品番
709-1890
長さ(m)
70
引張強度(kN)
6.86
線径(mm)
9
材質
ビニロン
色
ホワイト
包装形態
ドラム巻