ユタカメイク
クレモナ金剛打ロープ巻物
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
線径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
8
注文コード
06773921
品番
VX8-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
キンクしにくいロープです。
用途
各種結束用。
テント、タープ用。
トラスコ品番
128-0080
長さ(m)
300
線径(mm)
8
仕様
ロープの打ち方:金剛打ち
材質
ビニロン
包装形態
バンド掛巻