ユタカメイク
ロープ KPロープドラム巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
線径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
3
注文コード
06773930
品番
PRK-N7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
用途
一般作業などの各種結束。
トラスコ品番
709-1901
長さ(m)
200
引張強度(kN)
0.98
線径(mm)
3
材質
ポリエチレン/ポリエステル
色
オレンジ
包装形態
ドラム巻