C14-200 綿ロープ 14mm×200m ユタカメイク 06773948

綿ロープ 14mm×200m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
06773948
品番
C14-200
参考基準価格(税別)¥71,470販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
¥70,980

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。

用途
農園芸、祭礼用、各種結束などに。
仕様
ロープの打ち方:3打ち
トラスコ品番
127-8577
材質
綿
色
白
長さ(m)
200
包装形態
バンド掛巻
線径(mm)
14
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする